アルコール製剤(食品添加物) セハー80

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本(370mL) 注文コード89288735 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥971
販売価格(税別)
899

食品用発酵アルコールを原料にした除菌剤なので使用中、使用後も水洗い、拭き取りの必要がありません。食品に付いても安心です。
アルコール濃度80%で、除菌力を最大限に発揮できます。二度手間の水洗いや拭き取り作業の必要がないので、作業時間の短縮、省力化になります。

仕様【充填ガス】窒素/LPG 成分エタノール/73.54%(重量%)、クエン酸ソーダ/0.05、乳酸/0.01%、精製水/26.4% 材質容器/アルミ、キャップ/PP 内容量(mL)370

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-24
用途:
マイクロフォンの除菌
サービス業

当方、イベント音響で以前から使わせていただいています。
マイクはいろんな人がとっかえひっかえ使われるので現場の必需品です。
食品にも使えるので安心ですし、速乾性なのも使い勝手が良いです。
同じような環境の方には自信を持ってお勧めしています。

2025-12-14
用途:
ミートスライサーの消毒に使用

スライサーを購入したので水洗いできない本体の清掃後、アルコール消毒するために使用しました。
手軽に使用でき安心感があります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする