本体(トリガー付) アルコール製剤(食品添加物)セハノール78 セハージャパン 89288805

アルコール製剤(食品添加物)セハノール78

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード89288805 品番本体(トリガー付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

食品用発酵アルコールを原料にした製剤なので使用中、使用後も水洗い、拭き取りの必要がありません。食品に付いても安心です。
アルコール濃度78%で、除菌力を最大限に発揮できます。PHも中性域なのでサビ等の心配もありません。
瞬間除菌なので、作業時間の短縮が可能です。

成分エタノール/71.25%、ベタイン、乳酸ナトリウム/0.03%、精製水/28.69% 材質容器/PE、キャップ/PP タイプトリガー付 内容量(mL)500 液性中性 pH6.5〜7.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89288805
2022-07-21
用途:
消毒に
教育・研究機関

こちらの製品はとても、使いやすく手荒れもしなかったので気に入っていました。久々にサイトに入ったら取り扱いがないということで、残念に思いました。

対象商品:
89288823
2020-03-24
用途:
消毒用
飲食業

思ったよりも早く届けていただきました。

食品に使えてアルコール度数も高いのでありがたいです。
ありがとうございました。

対象商品:
89288823
2020-05-01
用途:
消毒用
建設業・工事業

2月末に注文し、5月頭に届きました。
4リットルということですが、そんなに大きくは感じませんでした。(2リットルペットボトル2本分より小さく感じます。)
小分けにして使います。

対象商品:
89288823
2017-02-11
用途:
食器類の消毒
運輸・通信業

2リットルサイズが有れば使い勝手が良いと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
89288823
2015-05-25
用途:
飲食店での食器・まな板・その他直接お客様の口に入る生鮮または調理済み食品に触れるもの。
株式会社 新橋鶏繁 様 (飲食業)

アルコールは純度が高いほど滅菌効果が高いので、この商品には満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
89288823
2014-07-08
用途:
部屋の中とキッチンでの防カビ・殺菌

梅雨時期に締め切っていた和室の畳にカビが出ていたので、慌てて購入しました。こちらのお店の対応は非常に良いです。プロです。4L入りでのお値段としては十分納得できます。あちらこちらシューシュー吹きかけて安心しました。残りわずかになりましたのでリピ予定です。ありがとうございました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする