セハー 油かためる『で・ポイ!!』

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500g) 注文コード89288893 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

まぜるだけで、使い終わった油の面倒な処理が効率的にできる廃油凝固剤です。
細かい糒粒になっているので素早く溶け、固形となった廃油は燃えるゴミとして捨てられます。
また、チャック付きパックに入っているので開封後も保管が簡単で便利です。

使用方法
1.調理後、必ず火を消してすぐ「で・ポイ」を適量入れます。
※油温80℃以下では溶けません。
2.「で・ポイ」が完全に溶けるまでよくかきまぜます。
3.そのまま固まるまで放置します。油温40℃以下で固まります。(室温、油温により異なりますが、15分〜90分で個体状になります)
4.固まったら、フライ返しなどで取り出し、燃えるゴミとして処理してください。
材質凝固剤/天然油脂(キシステアリン酸)、袋/PE、PP 使用の目安1袋(500g)で油18L

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89288893
2025-07-14
用途:
家庭料理
サービス業

廃棄する油の量によって投入する「で・ポイ」の量を自由に調節できるので、無駄が無くて経済的です。初めは、油:「で・ポイ」の比率は感覚でしたが慣れると好みの硬さにも調節できます。

対象商品:
89288893
2023-04-12
用途:
家庭用電気フライヤーの油処理

2.2リットル位使う家庭用フライヤーの油処理に使っています。コスパが良く好きな量で使えるのが良いですね。

1人が参考にしています
対象商品:
89288893
2022-06-13
用途:
エンジンオイルの処理
製造業

80度に温めるのがちょっと面倒です。
廃油を、いらない鍋に入れ、天プラするように温めます。
それから、この商品をいれ、かき混ぜて、冷めるのを待つだけ。
家の中では、廃油のにおいがきついので、できれば屋外で作業をしたほうがいです。
私は、キャンプ用のバーナー持ってるのでそれで行いました。
きちんと固まります。
廃油に対して、この商品の量が少ないと当然固まりません。
そこは、説明書道理に行えば、大丈夫でした。
また購入しようかなと思ってます。

5人が参考にしています
対象商品:
89288893
2021-11-05
用途:
機械のメンテ
その他業種

廃油処理に使用。温度が低いと固まりにくいところを改善出来ないだろうか?最初から分かっていたが高温にするためガスコンロを使用しさらに大量に使用しないと固まらず、やはり天ぷらオイル用ですね。

対象商品:
89288893
2021-02-27
用途:
フライヤーの油処理
juicy box 様 (飲食業)

値段も安くしっかり固まるのでとても良いです。
9リットルのフライヤーなので1袋で2回使えて便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
89288893
2021-08-29
用途:
業務用の油に使用
北利ん道 様 (卸売・小売業)

業務用の油を固めます。ちょうどいい硬さになり処理もしやすいです。

対象商品:
89288893
2021-02-01
用途:
廃油を可燃物で捨てるために利用
株式会社新井食品総本舗 様

80度を越えないと確かに溶けませんね。
加熱しながら溶かすこともできるので便利です。
結構な硬さに固まります。
リピしました。

対象商品:
89288893
2020-10-28
用途:
食用油処理。

今まで食用油の処理は新聞紙等に吸収させた後ビニール袋を何重にもして廃棄しておりましたが、これだと食用油使用後熱い内に投入しておくだけで固まり、そのまま廃棄できるので重宝しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする