LDG14D-G-G204 LED電球ボール形 広配光タイプ ELPA 89289593

LDG14D-G-G204 LED電球ボール形 広配光タイプ ELPA 89289593 LDG14D-G-G204 LED電球ボール形 広配光タイプ ELPA 89289593 LDG14D-G-G204 LED電球ボール形 広配光タイプ ELPA 89289593 LDG14D-G-G204 LED電球ボール形 広配光タイプ ELPA 89289593

LED電球ボール形 広配光タイプ

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89289593 品番LDG14D-G-G204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

白熱電球のように、口金方向にも明るくきれいに光が広がる広配光設計。
光源にLED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取り替えにくい場所に最適。
低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減。

電源(V)100 口金E26 明るさ電球100W形相当 定格平均寿命(時間)40000 質量(g)165 タイプ屋内用 定格消費電力(W)14.0 全光束(Lm)1340 電球形状ボール形 外径(Φ)×全長(mm)95×125 定格入力電流(A)0.25 光色昼光色相当 電球の種類LED

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89289593 LDG14D-G-G204 61738767 LDG13D-G-G2105 LED電球 ボール形G95 ELPA LED電球 ボール形G95 ELPA 1個 1,709 税込1,880 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-09-17
用途:
風呂場で使用
運輸・通信業

2016.7.28 に購入して、風呂場で使用してます。めちゃくちゃ明るいです。今のところ不具合はありません。

対象商品:
89289602
2018-10-01
用途:
リビング
株式会社トリム・アソシエイツ 様

電球色と若干昼光寄りで、すっきりした光源として常用しています。
寿命は短く、点灯中に時々、点滅を繰り返します。
原因不明です。

1人が参考にしています
対象商品:
89289593
2018-12-21
用途:
仕事場で使います
中尾漆器店 様 (製造業)

今まで使っていた、蛍光灯を交換してこれにしました結構いいです
満足しています。

対象商品:
89289593
2017-10-27
用途:
居間の照明

100W相当ということで居間の照明用に購入しました。従来の白熱100Wよりもはるかに明るい感じです。謳い文句通りの寿命(4万時間)が有れば、言うことなしです。

対象商品:
89289593
2017-11-24
用途:
部屋の灯りとして
医療・福祉・介護関連業

部屋が明るくなり家族全員喜んでいます。有難うございました。

1人が参考にしています
対象商品:
89289593
2017-11-20
用途:
風呂場
同進金属工業株式会社 様

スイッチを付けると直ぐに点灯して、とても明るいです。

対象商品:
89289593
2016-09-22
用途:
廊下、洗面所、で使用
運輸・通信業

すぐに明るい。ぱっと明るい。タイムラグがない。眩しいくらい
明るい。こんなに明るいとは思わなかったので、ちょっと眩しいかも。要望として屋外用も出して欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
89289593
2016-12-04
用途:
作業場照明
土竜窟 様

数年前に購入した同形のものよりもはるかに明るく値段も安く満足。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする