FK04506 LED誘導灯 避難口 表示板 A級 Panasonic(パナソニック) 89290896

LED誘導灯 避難口 表示板 A級

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89290896 品番FK04506
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,200
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
寸法(縦×横)(mm)420×420 適合本体FA44312 タイプ 材質アクリル 厚さ(mm)2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89290896 FK04506 41840987 FK04506 環境配慮表示板A級避難口 Panasonic(パナソニック) 環境配慮表示板A級避難口 Panasonic(パナソニック) 1個 5,698 税込6,268 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:112

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする