Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯/非常灯
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯
LED誘導灯 避難口 表示板 A級
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89290905
品番
FK04507
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
寸法(縦×横)(mm)
420×420
適合本体
FA44312
タイプ
右
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
電球の種類
LED