Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯/非常灯
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯
LED誘導灯 避難口 表示板 A級
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89290914
品番
FK04508
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,200
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(縦×横)(mm)
420×420
適合本体
FA44312
タイプ
左右
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89290914
FK04508
41840996
FK04508
環境配慮表示板A級避難口
Panasonic(パナソニック)
1個
¥
5,198
税込
¥
5,718
注文コードが変更になりました