FK04516 LED誘導灯 通路 表示板 A級 Panasonic(パナソニック) 89290923

LED誘導灯 通路 表示板 A級

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ 注文コード89290923 品番FK04516
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,200
この商品はタイプ5種類から選べます 他の種類を見る
タイプ 適合本体FA44312 材質アクリル 厚さ(mm)2 材質(本体)鋼板(クールホワイト) 寸法(縦×横)(mm)420×420

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89290923 FK04516 33600919 FK04516J LED誘導灯 通路 表示板 A級 Panasonic(パナソニック) LED誘導灯 通路 表示板 A級 Panasonic(パナソニック) 1個 5,598 税込6,158 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする