曜日別特売
1122000 フード付ピストル噴口FS-1(G1/4) 永田製作所 89294274

1122000 フード付ピストル噴口FS-1(G1/4) 永田製作所 89294274
1122000 フード付ピストル噴口FS-1(G1/4) 永田製作所 89294274
1122000 フード付ピストル噴口FS-1(G1/4) 永田製作所 89294274

フード付ピストル噴口FS-1(G1/4)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード89294274品番1122000
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

片手で操作できる軽量で使いやすい遠近自在のピストル噴口です。
フード付きの為、空気の吸込みにより噴霧状態が波状になり、葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。

用途果樹全般、そ菜、庭園等の防除。全長(mm)185タイプ動力本体質量(g)465最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)15以上パターン直射/円錐噴出穴径(Φmm)1.8出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89294274
2024-10-23
用途: 苺や野菜の消毒に
農・林・水産業

今までは少し長いピストルを使っていましたが、夏野菜(キュウリ)などのネット栽培では引っ掛かったりして使いずらかったのでこちらを購入。
価格も長いピストルより安いので満足です。
吹き出しの圧力も充分で、軽くてつかいやすいです。

対象商品 : 89294274
2023-08-30
用途: ぶどうの消毒
その他業種

今まで長いピストルを使ってましたが、フード付きピストルは短くぶどうの棚下でも、振り回しも良く噴霧量もいいと思います

1が参考にしています
2022-07-18
用途: スプラヤータンク内外洗浄
農・林・水産業

以前より同型の物を使用 壊れたので入れ替え
噴霧が細かくなり使いやすそう

対象商品 : 89294274
2022-06-11
用途: 農薬散布
江藤製作所農・林・水産業

予想どうりで普通に良いですが、少し重いかな。腕が疲れる。そのぶん丈夫だとも言えると思います

対象商品 : 89294274
2022-05-15
用途: 花栽培での葉面散布、殺虫、殺菌剤の散布
農・林・水産業

さすが専門メーカーの製品で、期待通りの使い勝手で満足しています。

対象商品 : 89294274
2019-06-22
用途: 柑橘の消毒
原農園農・林・水産業

今日初めて使用しました。無風もありましたが、霧が細かくて、葉裏にしっかり付着出来てました。薬液の使用量も以前と比べて70%くらいで、出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 89294274
2019-05-07
用途: 柑橘の防除作業
農・林・水産業

現在使用していたものが、故障したため購入しました。満足しています。

対象商品 : 89294274
2018-05-16
用途: レタスのとれいの清掃
農・林・水産業

さまざな用途に使えますハウスのしょうどくや車の洗車。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする