永田製作所
永田製作所の 防除機・噴霧器
永田製作所の 動力式噴霧器パーツ
フード付ピストル噴口FL-1(G1/4)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89294283
品番
1122100
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
片手で操作できる軽量で使いやすい遠近自在のピストル噴口です。
フード付きの為、空気の吸込みにより噴霧状態が波状になり、葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。
用途
果樹全般、そ菜、庭園等の防除。
全長(mm)
350
タイプ
動力
本体質量(g)
545
最高圧力(MPa)
3.0
機能
ストップ機能、切替機能
吸水量(L/min)
15以上
パターン
直射/円錐
噴出穴径(Φmm)
1.8
出力(kW/rpm・PS/rpm)
1.6・2.2
商品説明動画
参考になった