ピストル噴口ALD(G1/4)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード89294301 品番1122900
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

レバーを

用途ハウス防除、ミカン及果樹全般、防除等。 全長(mm)345 タイプ動力 本体質量(g)525 最高圧力(MPa)3.0 機能ストップ機能、切替機能 吸水量(L/min)15以上 パターン直射/円錐 噴出穴径(Φmm)2.5 出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:239

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする