永田製作所
永田製作所の 防除機・噴霧器
永田製作所の 動力式噴霧器パーツ
ライフル噴口PN-1 (G1/4)
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89294317
品番
1123000
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
用途
環境衛生、白アリ駆除、畜舎、車、農業洗浄、漁業洗浄等。
全長(mm)
270
タイプ
動力
本体質量(g)
550
最高圧力(MPa)
3.0
機能
ストップ機能、切替機能
吸水量(L/min)
10以上
パターン
直射/円錐
噴出穴径(Φmm)
1.7
出力(kW/rpm・PS/rpm)
0.75・1.0