永田製作所
永田製作所の 防除機・噴霧器
永田製作所の 動力式噴霧器パーツ
新鉄砲ノズル T型(G1/4)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89294326
品番
1124100
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
用途
果樹、水田、そ菜、園芸花木、洗浄全般、環境衛生、その他。
全長(mm)
830
タイプ
動力
本体質量(g)
590
最高圧力(MPa)
3.0
機能
ストップ機能、切替機能
吸水量(L/min)
15以上
パターン
直射/円錐
噴出穴径(Φmm)
2.0
出力(kW/rpm・PS/rpm)
1.6・2.2