永田製作所
永田製作所の 防除機・噴霧器
永田製作所の 動力式噴霧器パーツ
ミニ鉄砲ノズル(G1/4)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89294335
品番
1124300
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
用途
特にハウス内、傾斜地果樹園、一般そ菜、花木、洗浄等。
全長(mm)
700
タイプ
動力
本体質量(g)
445
最高圧力(MPa)
3.0
機能
ストップ機能、切替機能
吸水量(L/min)
10以上
パターン
直射/円錐
噴出穴径(Φmm)
2.0
出力(kW/rpm・PS/rpm)
0.75・1.0