曜日別特売
1124400 ミニ遠距離鉄砲 (G3/8orG1/4) 永田製作所 89294344

1124400 ミニ遠距離鉄砲 (G3/8orG1/4) 永田製作所 89294344
1124400 ミニ遠距離鉄砲 (G3/8orG1/4) 永田製作所 89294344
1124400 ミニ遠距離鉄砲 (G3/8orG1/4) 永田製作所 89294344

ミニ遠距離鉄砲 (G3/8orG1/4)

(3件のレビュー)
内容量1丁注文コード89294344品番1124400
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

手元握りでストップが出来、スプレーパターンも変化します。ストレートからコーン状まで任意に設定できる超遠距離ミニチュアです。

用途果樹全般、水田、立木野菜、洗浄。全長(mm)750タイプ動力本体質量(g)680最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)25以上パターン直射/円錐/遠距離噴出穴径(Φmm)2.5出力(kW/rpm・PS/rpm)2.9・4.0

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89294344
2020-01-22
用途: 農作業で使います
農・林・水産業

田んぼや高い所に、除草剤散布や農機の洗車に使います。圧もあり助かりました

対象商品 : 89294344
2016-06-19
用途: 農園の防除
その他業種

全長が短くて扱いやすく
手元で噴霧量が調整でき遠くまで飛ばす事が出来て非常に良いです。

対象商品 : 89294344
2016-06-28
用途: 防除作業
農・林・水産業

予想通りの性能でした。満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする