永田製作所
永田製作所の 防除機・噴霧器
永田製作所の 動力式噴霧器パーツ
背負い動噴用ノズル ST型(G1/4)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89294353
品番
1130500
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
背負い動噴及び小型動噴(吸水量5L以上)で使用できます。
調整により、直射、円錐と設定ができ、高枝の散布作業もできます。
用途
野菜、果樹等。
全長(mm)
425
タイプ
動力
本体質量(g)
250
最高圧力(MPa)
3.0
機能
ストップ機能、切替機能
吸水量(L/min)
4以上
パターン
直射/円錐
噴出穴径(Φmm)
1.3
出力(kW/rpm・PS/rpm)
0.75・1.0
商品説明動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった