永田製作所
永田製作所の 防除機・噴霧器
永田製作所の 動力式噴霧器パーツ
新曲射鉄砲ノズルX-1(G1/4)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89294362
品番
1126400
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
葉裏及び葉面をくまなく防除できる様に先端に角度をつけているため、作業効率をアップすると同時に遠近自在が手元で調節できます。
用途
果樹全般
平面野菜
立木野菜
ハウス
全長(mm)
840
タイプ
動力
本体質量(g)
553
最高圧力(MPa)
3.0
機能
切替機能
吸水量(L/min)
10以上
パターン
直射/円錐
噴出穴径(Φmm)
1.8
出力(kW/rpm・PS/rpm)
0.75・1.0