永田製作所
永田製作所の 防除機・噴霧器
永田製作所の 手動式噴霧器パーツ
ラウンド25LA-1(人力用)赤PP製(G1/4)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89294387
品番
1231100
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
用途
10アール当り25L散布用。
全長(mm)
50
質量(g)
17
穴径(Φmm)
0.9
穴数
1
水量(L/min)[圧力(MPa)]
0.60[0.2]、0.66[0.25]