永田製作所
永田製作所の 防除機・噴霧器
永田製作所の 手動式噴霧器パーツ
ラウンド25LA-2(人力用)赤PP製(G1/4)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89294405
品番
1231300
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
用途
10アール当り25L散布用。
全長(mm)
50
質量(g)
17
穴径(Φmm)
0.9
穴数
2
水量(L/min)[圧力(MPa)]
1.12[0.2]、1.2[0.25]