永田製作所
永田製作所の 防除機・噴霧器
永田製作所の 手動式噴霧器パーツ
散水器 S-5
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89294886
品番
2311200
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
全長(mm)
350
穴径(Φmm)
0.4
穴数
500
適合ホース内径(Φmm)
15
頭径(縦×横)(mm)
45×45
水量(L/min)[圧力(MPa)]
14[0.2]