FCワンタッチパッド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(6枚) 注文コード 89296523 品番 -
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

「メッシュ状粘着シート」で、ムレにくく通気性の高いパッドです。
「固着防止パッド」で、傷口につきにくく剥がす時の痛みや出血も少なく、やさしく保護します。
「うす型パッド」で、貼った時にあまり目立ちません。
個包装・滅菌済みですので、傷口に安心で持ち運びにも便利です。
アレルギーの心配が少ない非天然ゴム系の粘着剤を使用しています。

サイズM シートサイズ(mm)50×80 パッドサイズ(mm)30×40 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000112 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする