FC 高吸収ワンタッチパッド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5枚) 注文コード 89296557 品番 -
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

パッド部分のワイド化とふんわりコットンで、広い範囲のすり傷や出血を伴う創傷面の血液・分泌液をしっかり吸収して、やさしくプロテクトします。
【高吸収ふんわりパッド】で、血液・膿などをしっかり吸収します。
パッドに厚みがあり、傷口をやさしく保護します。
出血が多い場合でも、逆戻りしにくい素材を使用しております。
個包装・減菌済みですので、傷口に安心で持ち運びにも便利です。
アレルギーの心配が少ない非天然ゴム系の粘着剤を使用しています。

パッドサイズ(mm)35×60 シートサイズ(mm)60×100 サイズM 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000111 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする