曜日別特売
- FC 防水ワンタッチパッド 白十字 89296575

FC 防水ワンタッチパッド

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(6枚)
シートサイズ(mm)50×80
サイズS
パッドサイズ(mm)25×40
内容量1袋(6枚)注文コード89296575品番-
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

貼りやすさ、優れた防水性はそのままに、パッド部分のワイド化で、幅の広い擦り傷にも対応いたします。
絆創膏感覚で、簡単・手軽に装着ができます。
【透湿度フィルム】で、発汗によるムレを抑えます。
【固着防止パッド】 で、傷口につきにくく剥す時の痛みや出血も少なく、やさしく保護します。
個包装・減菌済みですので、傷口に安心で持ち運びにも便利です。
アレルギーの心配が少ない非天然ゴム系の粘着剤を使用しています。

パッドサイズ(mm)25×40シートサイズ(mm)50×80サイズS医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000117医薬品医療機器等法一般医療機器医療・介護用品セレクション12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89296593
2023-06-29
用途: 傷口の保護
株式会社ブッシュサービス業

普通の絆創膏よりサイズが大きくて、貼りやすいです。

対象商品 : 89296575
2016-01-04
用途: 汚れる仕事

粘着力が強いが、剥がす時にノリが残りにくい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする