FC 防水ワンタッチパッド

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5枚) 注文コード 89296584 品番 -
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

貼りやすさ、優れた防水性はそのままに、パッド部分のワイド化で、幅の広い擦り傷にも対応いたします。
絆創膏感覚で、簡単・手軽に装着ができます。
【透湿度フィルム】で、発汗によるムレを抑えます。
【固着防止パッド】 で、傷口につきにくく剥す時の痛みや出血も少なく、やさしく保護します。
個包装・減菌済みですので、傷口に安心で持ち運びにも便利です。
アレルギーの心配が少ない非天然ゴム系の粘着剤を使用しています。

パッドサイズ(mm)35×60 シートサイズ(mm)60×100 サイズM 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000117 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89296593
2023-06-29
用途:
傷口の保護
株式会社ブッシュ 様 (サービス業)

普通の絆創膏よりサイズが大きくて、貼りやすいです。

対象商品:
89296575
2016-01-04
用途:
汚れる仕事

粘着力が強いが、剥がす時にノリが残りにくい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする