N1010 ネオバン ニチバン 89296611

ネオバン

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード89296611品番N1010
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

手切れ性が良く使いやすい紙テープ。手軽に使えて経済的。

テープ長さ(m)10テープ幅(mm)10材質和紙医療・介護用品セレクション18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89296611
2021-06-13
用途: ベタつくものの保護に
医療・福祉・介護関連業

ベタつくものを取り扱う際に付けたく無い部位に貼るために購入しました。

対象商品 : 89296611
2020-03-26
用途: ガーゼマスクにノーズプロテクターを貼り付けるため
サービス業

半透明なのでガーゼマスクに外側から貼り付けても目立たず、接着力も弱そうですがちゃんと付きます。洗うときれいに剥がれるのでまた新しく付け直せます。

対象商品 : 89296611
2020-07-12
用途: シップの貼り付け
サービス業

薬局で売っている物と同じ物でモノタロウさんの方が安い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サージカルテープの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/surgicaltape/
2022-09-15

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする