透明ばんそうこう キープポア

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89296636 品番 KP258
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

手切れ性が抜群。透明タイプ。貼って目立ちにくい。

テープ長さ(m)8 テープ幅(mm)25 材質ポリエチレン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-06
用途:
包帯を止める為に用いています。巻き上げた包帯の端を貼り付ける為インチ幅のものが、最適です。
宇田電機 様

包帯の終端を止める為に用いています。
包帯の生地に良くなじむ為、剥離してしまい包帯がほどける様な事は、ありません。耐水性もあります。
ただし強力な粘着力が有りますので、皮膚に直接貼るのは禁物です。

2025-03-11
用途:
書類止めて作業するとき指手簡単に切れて跡が残らない。
建設業・工事業

とてもいいです。医療だけではなく事務仕事にも重宝します。
指で簡単に切れて便利です。

対象商品:
89296627
2021-07-10
用途:
ガーゼ固定用
建設業・工事業

他のテープより肌に優しく、ただれにくいのでリピートしています。

対象商品:
89296636
2019-06-04
用途:
怪我のテープ

包帯の固定に使用しておりますが、切りやすく、粘着力も良いので、満足しております。

対象商品:
89296627
2017-09-27
用途:
手指の保護に使用
立教大学 様

使用したとき光沢がなく半透明なためにあまり目立たないのが良い。その他、皮膚への貼付の強さが良い、多少水に濡らしても剥離しにくい、貼付した際綺麗に切断しやすい、等のために大変便利に使っています。

対象商品:
89296636
2017-09-25
用途:
包帯の固定
その他業種

品質が良いので安心して使用できます。モノタロウで扱っているのを知りませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サージカルテープの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/surgicaltape/
2022-09-15

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする