スキナゲート

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89296672 品番 SG257
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

薄くしなやかな貼り心地、はがす時の痛みが少ない。
透湿性に優れ、ムレが少なくカブレにくい。

テープ長さ(m)7 テープ幅(mm)25 材質フィルム

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89296663
2021-11-02
用途:
睡眠時の口テープ
医療・福祉・介護関連業

睡眠時の口テープ用に購入しました。敏感肌ですが、大丈夫でした。毎日使っております。

対象商品:
89296672
2021-05-25
用途:
医療用
その他業種

紙ゆえ使いやすく肌にも優しい
もう少し長いものもあればと思う

対象商品:
89296672
2018-03-26
用途:
カーゼの仮止め
建設業・工事業

ケガをした時のために購入しましたが、バンドエイドの多きほうがいいと意見が出まして、返品しました。商品としては、いいと思います。

対象商品:
89296672
2017-06-04
用途:
傷のガーゼをとめる
サービス業

色々な商品を試しましたが、これが一番肌に優しく、粘着力もちょうど良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
89296663
2017-01-06
用途:
プレス加工時の、指先保護に使用

いつも使わせてもらっています。指先の感覚が付けていない位自然な所がいいです。

2020-06-06
用途:
顔にガーゼを貼るのに使用
その他業種

顔にファンデーションを塗っていて、上から 
かぶれにくいテープだと思いガーゼの回りをテープではりつけましたが、くつきが悪く、普通の紙テープにの方がよくくつきました。
ファンデーションを塗っていなければ、くっいたかもしれませんね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サージカルテープの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/surgicaltape/
2022-09-15

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする