ソフポア

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード89296681 品番SFP253
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

伸縮性に富み屈曲部にもよくつき、はがれにくい。
透湿性に優れ、ムレが少なくカブレにくい。
はくり紙つき。

テープ長さ(m)3 テープ幅(mm)25 材質ウレタン不織布

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-08-30
用途:
ガーゼの固定
としな内科・皮フ科クリニック 様

よく伸びるし、剥がれにくいので、指や肘や膝など曲げ伸びする関節部分のガーゼ固定に使っています。なかなか小売店では売っておらず、やっとここで見つけました。

対象商品:
89296681
2020-12-05
用途:
傷手当 特に動きのある部位

絆創膏にしては比較的高価格で回転もよくない為であろうと考えられ、価格は、高めの設定で陳列個数も少量と云った売れ筋外の扱いで市販されている。したがって品切れになってしまう場合も多く、頻繁に取り寄せを依頼する事になってしまう。それなら御社からまとめ買いできるのが、有難いし価格も一番安く設定してある。
少々高くてもこの絆創膏を使用する理由は、
@伸縮性と引張強度が高く剥げたりしない
A粘着は一見弱そうに感じるが、ガーゼとの相性は抜群で剥がれにくい
B厚みは頼りないと感じられるくらいに薄いが、強度は十分である
したがって手や足と云った動きのある個所に適しているので、少々割高感があっても一度それを実感すれば納得できると考えます。

対象商品:
89296681
2020-07-03
用途:
ハイドロコロイド絆創膏の固定

商品説明通り、ムレも無く伸びが良いので割高でも納得のテープですね。しかしテープ同士がくっつかないので、貼り方には注意が必要な様です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サージカルテープの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/surgicaltape/
2022-09-15

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする