ニチバン
ニチバンの サポーター・テーピング
ニチバンの テーピング
バトルウィン くっつくバンテージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89296837
品番
KB25F
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
肌につかないのでカブレにくい。適度な伸縮性。
薄い素材でゴワゴワしない。
巻き直しができる。
手できれいに切れるので、スピーディに巻ける。
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
4
仕様
粘着性なし、伸縮性あり、はくり紙なし、手切れ性あり
色
ベージュ
寸法
(伸長時)25mm×4m
テープ種類
バンデージ