バトルウィン くっつくバンテージ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89296855 品番 KB50F
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

肌につかないのでカブレにくい。適度な伸縮性。
薄い素材でゴワゴワしない。
巻き直しができる。
手できれいに切れるので、スピーディに巻ける。

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)4 仕様粘着性なし、伸縮性あり、はくり紙なし、手切れ性あり ベージュ 寸法(伸長時)50mm×4m テープ種類バンデージ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:215

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする