ニチバン
ニチバンの サポーター・テーピング
ニチバンの テーピング
バトルウィン くっつくバンテージ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89296864
品番
KB75F
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
肌につかないのでカブレにくい。適度な伸縮性。
薄い素材でゴワゴワしない。
巻き直しができる。
手できれいに切れるので、スピーディに巻ける。
テープ幅(mm)
75
テープ長さ(m)
4
仕様
粘着性なし、伸縮性あり、はくり紙なし、手切れ性あり
色
ベージュ
寸法
(伸長時)75mm×4m
テープ種類
バンデージ