曜日別特売
SEHA75F バトルウィン セラポアテープ 撥水 ニチバン 89296907

バトルウィン セラポアテープ 撥水

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
テープ幅(mm)75
内容量1巻注文コード89296907品番SEHA75F
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

撥水加工で水や汗に強くはがれにくい。
フィット感にすぐれ、関節の動きもスムーズ。貼るだけで関節・筋肉をサポート。

テープ幅(mm)75テープ長さ(m)4.5仕様粘着性あり、伸縮性あり、はくり紙あり、手切れ性なしベージュテープ種類キネシオテープ医療・介護用品セレクション19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89296891
2017-12-25
用途: 運動時の関節部分などの違和感に
株式会社I.N設備工業建設業・工事業

海外の製品や3Mなどのテーピングを普段から使用しているが、この商品は運動前にいつも通り貼って運動しているとかいた汗で剥がれてきてしまいます。他のメーカーのもの1回2回入浴しても剥がれずに貼っている感が暫く持続しますがこちらは貼って10分、汗かいたら単なる付着物と化してしまいます。靴擦れ防止などの目的で靴下の内側や絆創膏の補強代わりにはなると思います。

対象商品 : 89296873
2016-11-24
用途: 家庭用品

長時間靴で歩く時の靴擦れ防止に使用しています。フィット感がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする