Pミリオンレンズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89297074 品番 1601
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
レンズ色イエロー 用途超流星マーカー補修部品。 適合CE-160系 材質アクリル イエロー 材質(レンズ)アクリル 主材質アクリル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89297074
2017-08-14
用途:
サイドマーカーに
運輸・通信業

軽くて良いと思います。キラキラに輝いて見えるような気がします。

対象商品:
89297074
2015-10-16
用途:
トラック架装品
長野水産運輸 様 (運輸・通信業)

ガラスと違い軽いし光をを点灯するとなんとも綺麗な反射をします。どのくらいで曇ってくるかは今はまだわかりませんが長く使えることを考えてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする