曜日別特売
3548 マルチプルウェルプレート FALCON(ファルコン) 89297442

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチプルウェルプレート

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
内容量1ケース(100枚)
寸法(mm)127.8×85.5×22.4
ウェル数48
アズワン品番2-2065-04
内容量1ケース(100枚)注文コード89297442品番3548
参考基準価格(税別)¥81,500販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

細胞接着に適した培養表面処理が施されています。
各ウェルはアルファベットと数字が刻印されています。

寸法(mm)127.8×85.5×22.4ウェル形状平底1ウェルの培養面積(cm2)0.951ウェル当り容量(mL)1.6アズワン品番2-2065-04仕様細胞培養表面処理済、ノンパイロジェン、γ線滅菌済材質PS(ポリスチレン)ウェル数48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/839/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする