※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FALCON(ファルコン)
マルチプルウェルプレート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1ケース(50枚)
1ケース(50枚)
1ケース(100枚)
寸法(mm)
127.8×85.5×16.5
127.8×85.5×22.6
127.8×85.5×22.4
127.8×85.5×16.5
ウェル数
96
6
48
96
アズワン品番
2-2065-09
2-2065-01
2-2065-04
2-2065-08
2-2065-09
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
89297467
品番
3894
参考基準価格(税別)
¥46,500
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
細胞接着に適した培養表面処理が施されています。
各ウェルはアルファベットと数字が刻印されています。
寸法(mm)
127.8×85.5×16.5
ウェル形状
V底
1ウェルの培養面積(cm
2
)
0.38
1ウェル当り容量(mL)
0.29
アズワン品番
2-2065-09
仕様
細胞培養表面処理済、ノンパイロジェン、γ線滅菌済
材質
PS(ポリスチレン)
ウェル数
96