※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの チューブ/ホース類
アズワンの 実験研究用その他チューブ/ホース
ナイロンチューブ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
89298097
品番
NA1290-20
参考基準価格(税別)
¥8,360
販売価格(税込)
¥9,104
販売価格(税別)
¥
8,276
バスケットに入れる
耐圧性に優れ、高圧での使用が可能です。
カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。
内径(Φmm)
9
外径(Φmm)
12
定尺(m)
最大20
色
白
アズワン品番
1-8208-05
材質
ナイロン
使用温度範囲(℃)
-15〜+90
使用流体
水・空気
使用圧力範囲
-100kPa〜+1.5MPa(at20℃・65%RH)
注意
※カット品です。販売は20m単位となります。