※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの チューブ/ホース類
アズワンの 実験研究用フッ素チューブ/ホース
フッ素樹脂チューブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻(5m)
注文コード
89298133
品番
SFT0860-5-CC
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,335
販売価格(税別)
¥
14,850
バスケットに入れる
耐薬品性・耐候性に優れています。
定尺(m)
最大5
アズワン品番
1-8250-03
長さ(m)
5
外径(Φmm)
8
色
透明(有色含む)
使用温度範囲(℃)
-65〜+260
最高使用圧力(MPa)
1.4(at20°・65%RH)
使用流体
空気・水・薬品等
注意
※ワンタッチ継手に接続して水・液体を使用する際はインサートリング(別売)を使用してください。