※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの チューブ/ホース類
アズワンの 実験研究用ゴムチューブ・ホース
ポリウレタンチューブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89298176
品番
UB0640-20-CC
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,594
販売価格(税別)
¥
3,267
バスケットに入れる
柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。
カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。
材質
PU(ポリウレタン)
使用温度範囲(℃)
-15〜+60
内径×外径(Φmm)
4.0×6
最高使用圧力(MPa)
0.8(at20℃・65%RH)
外径(Φmm)
6
使用流体
水・空気
定尺(m)
最大20
使用真空圧力
-100kPa
アズワン品番
1-8257-02
使用真空圧力(kPa)
-100
注意
※ワンタッチ継手に接続して水使用される際は、インサートリング(別売)を使用してください。