※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリウレタンチューブ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89298203 品番 UB1280-20-CC
参考基準価格(税別)¥14,960 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。
カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。

材質PU(ポリウレタン) 使用温度範囲(℃)-15〜+60 内径×外径(Φmm)8.0×12 最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH) 外径(Φmm)12 使用流体水・空気 定尺(m)最大20 使用真空圧力-100kPa アズワン品番1-8257-05 使用真空圧力(kPa)-100
注意
※ワンタッチ継手に接続して水使用される際は、インサートリング(別売)を使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする