※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コーニング
コーニングの ガラス・樹脂・金属容器
コーニングの びん/容器類
コーニングの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ストレージボトル 角型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(24個)
注文コード
89298352
品番
431432
参考基準価格(税別)
¥29,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
培地・バッファー等の水溶液の保存に便利なディスポタイプです。 白色の印刷目盛とマーキングスポット付きです。
容量(mL)
500
仕様
γ線滅菌済
材質
本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
タイプ
角型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
44×78×175
アズワン品番
2-2067-03