※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

細口瓶

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89298413 品番 2L
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥653
販売価格(税別)
594
容量(mL)2000 材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン) 口形状細口 色(本体) アズワン品番2-5076-05 口内径×胴径×全高(mm)33.5×124×264.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89298377
2021-05-19
用途:
次亜塩素酸水の保存
農・林・水産業

中栓がキッチリ閉まります。口径が気持ち広くても良いかと思いました。

対象商品:
89298395
2020-06-07
用途:
試薬の保存
その他業種

安いのでちょっと心配でしたが、思いの外肉厚でしっかりした商品でした。追加発注も考えます。

1人が参考にしています
対象商品:
89298404
2020-06-01
用途:
試験液の保管
製造業

安価な遮光瓶としてこれ以上の物はないでしょう。
サイズにもよりますが欲を言えばもう少しスリムだと持ちやすいです。(1Lタイプ)

対象商品:
89298404
2020-03-30
用途:
希釈液保存
サービス業

蓋が開けやすく、材質も丈夫で使いやすい。中の液体量がもうすこし見やすければさらによい。

対象商品:
89298395
2017-09-14
用途:
漂白剤の汲み置き
その他業種

そもそもは元の漂白剤(次亜塩素酸ナトリウム)の容器の蓋が割れてしまったので、代わりを探しました。
蓋だけというのはなかなか上手くないようなので、容器ごと代える事にしました。

原液を入れ替えてから一ヶ月くらい経ちますが、不都合は見当たりません。
このまま問題なく使用できそうです。

ただ、贅沢を言わせて頂くと、
500mlとか1Lの容量でももう少し安いものが欲しかったです。
漂白剤(次亜塩素酸ナトリウム)自体が安価なものですから、容器だけ交換するのと、
元の残っていた分を捨ててしまって、新しいものを購入するのと同じくらいのコストになってしまうので。

でも、
漂白剤(次亜塩素酸ナトリウム)は原液のまま使う事は無いので、使用時向けに希釈したものをまとめて作っておいて汲み置くのに流用します。
(今までは、空いたペットボトルを使い捨てに使っていました)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする