ヘンペイ広口活栓付瓶

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89298666 品番 10
参考基準価格(税別)¥3,650 販売価格(税込) ¥3,975
販売価格(税別)
3,614
容量(L)10 材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、Oリングパッキン/ニトリルゴム 口内径(Φmm)98.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×140×330 アズワン品番5-015-11 コック先端部寸法(Φmm)19
注意
※目盛は付いていません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-11
用途:
研究室の共通試薬を入れています
教育・研究機関

昔ながらのタンクは、コックがすごく貧弱なため経年劣化で壊れますが、本製品のコックはしっかりしており、長期間使えて非常に有難いです。

対象商品:
89298666
2021-05-26
用途:
危険物の保管、取り出し用
株式会社武蔵野エンジニアリング 様 (製造業)

溶剤の保管、取り出し用に購入。複数個並べて整理出来ました。
コックをひねり液体が出ますが、負圧になってしまうようで、出が悪い。
エアー抜きが必要

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
1人が参考にしています
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする