3-51 青クリア UG軟膏壺 アズワン 89298727 3-51 青クリア UG軟膏壺 アズワン 89298727

UG軟膏壺

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 89298727 品番 3-51 青クリア
参考基準価格(税別)¥2,360 販売価格(税込) ¥2,570
販売価格(税別)
2,336

中身・分量・混ざり具合がひと目で分かります。

容量(mL)6 仕様UVカット率99.97%、丸底タイプ トラスコ品番818-8241 材質PP(ポリプロピレン) 胴径×全高(Φmm×mm)31×17 アズワン品番8-1463-01

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89298736
2023-10-24
用途:
クリーム入れ
サービス業

満足しております。細かい大きさの品揃えがあると、もっと良いかなと思います。

対象商品:
89298745
2019-06-11
用途:
アロマジェルクリーム作り
アロマサロン リトセア 様 (サービス業)

イベントに参加して、たくさんの方にジェルクリームを作ってお持ち帰り頂きました!使いやすくて、軽くて、中も見えるので良かったです。
ありがとうございました!

1人が参考にしています
対象商品:
89298736
2019-02-28
用途:
化粧クリームを入れる
製造業

試作品を作って、サンプリングに使用。量的にもまた漏れる心配もなく使えました。

対象商品:
89298754
2017-12-04
用途:
塗料の攪拌
製造業

実験室でアワ取り練太郎で塗料を作るときにつかっています。
少量で作れてそのまま、短期間なら十分保管しておけて便利です。

対象商品:
89298727
2017-04-13
用途:
ワセリン小分け
教育・研究機関

フリマサイトで口座苦材料をセットで売っています。その際にワセリンをつけていますが、小分けする必要があります。十分に用途を満たすものでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする