50ml 細口瓶 アズワン 89298903 50ml 細口瓶 アズワン 89298903 50ml 細口瓶 アズワン 89298903 50ml 細口瓶 アズワン 89298903 50ml 細口瓶 アズワン 89298903 50ml 細口瓶 アズワン 89298903

細口瓶

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89298903 品番 50ml
参考基準価格(税別)¥56 販売価格(税込) ¥61
販売価格(税別)
55

ネジ規格はGPIに準拠しています。
ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。

容量(mL)50 材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン) ねじ規格(GPI)No.20 アズワン品番1-4657-12 口内径×胴径×全高(mm)13.6×38×82.5
注意
※内溶液により口部より浸透する場合がありますので事前にご確認ください。
※目盛りは付いていません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89298921
2023-11-08
用途:
液体の小分け
その他業種

液体の小分けに100,250,500mlを使用しています。パッキンはありませんが、今のところ漏れはありません。
ボトルには目盛りがないので、残量が分からなくてもいい用途には十分な製品だと思います。

2022-03-15
用途:
洗剤を入れる
卸売・小売業

しっかりした形なので安定感があります。
おしゃれ容器ではないです。

対象商品:
89298903
2020-03-24
用途:
エタノールの小分け
サービス業

安価なのに、しっかりした作りで使いやすかったです。

対象商品:
89298946
2018-11-09
用途:
液剤の小分けに

いつも1リットル用を購入しています。
価格が安く、内ブタなしでも液漏れしないというのは本当で詰め替え作業も早く済みます。一つ注意なのは、キャップの素材が本体と違い硬い材質で、落とした時にキャップが割れてしまいました。キャップの強度を上げたほうが良い気はしますが、私の不注意なのと値段が安いので気を付ければよいのかなと思います。

対象商品:
89298912
2018-10-10
用途:
海水成分補給材に
海水館(海水魚通信販売業) 様

シールを張る際、便が微妙に湾曲しているのでちょっとこまりますが、文句をいうレベルではないと思います。いつも有難うございます。

対象商品:
89298903
2019-07-16
用途:
塗料の小分け
ティーピーワークス 様

いつも作業時に、使用しており丈夫ですしお気に入りです。

対象商品:
89298946
2018-11-03
用途:
液体商品小分け

キャップの締まりも良く、小分けは楽に終わりました。

対象商品:
89298921
2021-11-23
用途:
塗料の保管
自動車・二輪車・自転車関連業

キャップの下部がビン側のツバに締まりきる前に当たってしまい気密性が悪いです。水を張ったバケツに本品を沈めて少し握るとブクブクと空気が出てきました(泣)。しっかりとキャップを閉めても上記の理由により締まりきりません。仕方なくキャップの下部を1.5ミリ程度削ったところ空気モレは止まりました。2つ購入して2つとも同じです。中栓付きを購入すればよかったです。用途によりますが、揮発性のものや空気を遮断したい場合は中栓付きをお勧めします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする