広口瓶

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89298973 品番 100ml
参考基準価格(税別)¥62 販売価格(税込) ¥67
販売価格(税別)
61

ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。

容量100mL 口内径×胴径×高さ(mm)33.8×50×93 材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン) 色(本体) ねじ規格(GPI)No.43 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン) アズワン品番1-4658-13
注意
※内溶液により口部より浸透する場合がありますので事前にご確認ください。
※目盛りは付いていません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-25
用途:
スケールモデルの塗装用に調色した塗料の保存

中蓋がないので塗装途中での開け閉めが容易なのに保存中には蒸発せず、しかも溶剤系の塗料に侵されず、非常に使い勝手が良いので重宝しています。

2025-06-18
用途:
原料やサンプルを小割にするのに利用
製造業

原料やサンプルを小割にするのに利用しています。液漏れもなく比較的安価で軽く割れにくいので重宝しています。

対象商品:
89298955
2023-10-16
用途:
塗装後のタッチアップ材
その他業種

タッチアップ材で現場に置いとけば、もしも、って時に使えました!

対象商品:
89298982
2021-05-18
用途:
農薬の保管
農・林・水産業

100gや250gの水和剤などの農薬は一度に使いきれないので、このボトルに移し替えて保管している。中栓(中蓋)が無いので使い易い。農薬が湿気で固まる事が無いのも良い。

対象商品:
89298991
2021-03-31
用途:
サンプル採取時
その他業種

内蓋が無いので密閉性は劣るが、作業性は良くなる。逆さにするとかが無ければ内蓋無しは非常に便利。
口も広く入れやすく、何より安い。

対象商品:
89298973
2020-10-23
用途:
食材サンプル製造、液体やペースト状のものを注入し配送する
LaLa.Cook 様 (卸売・小売業)

これまで使用の容器よりも2mmほど口径が広く、ペースト状を注入する際も楽な感じ。
これまでのキャップはスポンジのパッキンが必要だったが本品はキャップだけなので使い勝手が良い。

対象商品:
89298973
2021-01-21
用途:
粉ものを入れて販売用。
卸売・小売業

凄く便利で重宝していま
す。蓋もキュッと閉まります。

対象商品:
89299007
2019-08-29
用途:
ドロドロのサスペンションタイプの肥料を入れましたが、簡単に出るので安心して出荷できます。
農・林・水産業

今回のこの広口瓶は使い勝手が非常に良く、お客様からも非常に好評です。
改良点は無く完ぺきでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする