※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タイゴン
タイゴンの 研究関連用品・実験用必需品
タイゴンの チューブ/ホース類
タイゴンの 実験研究用タイゴンチューブ
タイゴンチューブ 3350(ミリサイズ)
商品レビューを投稿する
103日以内出荷
103日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(15m)
内径×外径(Φmm)
3×5
注文コード
89299034
品番
ABW1S1517
参考基準価格(税別)
¥45,900
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
内径×外径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内面平滑性に優れ、粒子成分等の滞留を防ぐ事ができます。
溶出が少なく、流体に影響を与えません。
材質
白金加硫シリコン
内径×外径(Φmm)
3×5
アズワン品番
1-9106-03
仕様
オートクレーブ・EOG・放射線滅菌可
使用温度範囲(℃)
-80〜+204
規格
USPクラス06・FDA/NSF・ISO10993適合
外径(Φmm)
5
定尺(m)
最大15