※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイゴンチューブ 3350(ミリサイズ)

商品レビューを投稿する
108日以内出荷返品不可 108日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(15m) 内径×外径(Φmm)10×14 注文コード89299156 品番ABW1S1507
参考基準価格(税別)¥89,000 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品は内径×外径など16種類から選べます 他の種類を見る

内面平滑性に優れ、粒子成分等の滞留を防ぐ事ができます。
溶出が少なく、流体に影響を与えません。

材質白金加硫シリコン 内径×外径(Φmm)10×14 アズワン品番1-9106-15 仕様オートクレーブ・EOG・放射線滅菌可 使用温度範囲(℃)-80〜+204 規格USPクラス06・FDA/NSF・ISO10993適合 外径(Φmm)14 定尺(m)最大15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする