TARSONS
TARSONSの ガラス・樹脂・金属容器
TARSONSの びん/容器類
TARSONSの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ハンドル付広口瓶
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89299874
品番
583257
参考基準価格(税別)
¥3,230
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
肉厚で耐久性に優れています。
容量(L)
4
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
Φ163×302
タイプ
丸型
口内径(Φmm)
86
アズワン品番
1-1781-01
オートクレーブの可否
可(121℃・15分)