TARSONS
TARSONSの ガラス・樹脂・金属容器
TARSONSの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
TARSONSの ボトル/瓶
ストロングボトル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89299892
品番
583255
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥2,992
販売価格(税別)
¥
2,720
バスケットに入れる
肉厚(約3mm±0.5mm)で強度・耐久性に優れています。
オートクレーブ可能で衛生的に使用できます。
容量(L)
2
材質
PP(ポリプロピレン)
胴径(Φmm)×高さH(mm)
118×270
口内径(Φmm)
38.5
アズワン品番
1-1782-01
オートクレーブの可否
可(121℃・15分)