DBボールキャスター(プレート式)

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89300513 品番 DBS63-P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

抜群の旋回性・静音性のスマートデザインキャスター。
小回りが必要な用途に最適です。
ストッパー付は、レバー操作は軽々スライド式。車輪の内側にあるので、狭い場所での旋回やスタッキングにも向いています。

車輪径(Φmm)63 許容荷重(daN)40 取付高(mm)81 材質(車輪)ウレタン 形状自在車S 材質(本体)ダイカスト 車輪幅(mm)11 穴径P(Φmm)6 寸法b(mm)26×26 取付高H(mm)81 軸長L(mm)- 材質(ストッパー)ナイロン ねじ径B- 車輪径D(Φmm)63 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静音 取付座B(mm)38×38 寸法W'(mm)27.5 平径P(mm)- キャスタータイププレート式自在車キャスター

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89300504
2017-04-17
用途:
美容院ワゴン
ZENA 様 (サービス業)

スムーズで毛が絡みにくい構造だと思います。耐久性もありそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする